DTC-N300REV-A 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 39901698 DTC-N300REV-A 回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所) 39901698

回転角度表示デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39901698 品番 DTC-N300REV-A
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。 トラスコ品番114-8632 セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 全長(mm)535 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本) 寸法D(Φmm)22 有効長(mm)557 精度(%)±1+1 digit 電池寿命(時間)約20(フル充電の場合) トルク調整範囲(N・m)30〜300 測定単位トルク:N・m、角度:10 進法 バッテリー容量(Ah)3400/3500 測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示) 測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド 寸法C(Φmm)35 最小目盛(N・m)0.1 オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択 充電時間(時間)3〜4 適合交換ヘッド280Q、S、R、H
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする