ベッセル
ベッセルの 電動工具 本体
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具)
ベッセルの 電動ドライバー
反動抑制スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39901759
品番
VRS-5
参考基準価格(税別)
¥15,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高トルク機種(VE-5000/6000)での着座時の反動が抑制できる簡易型アームです。ネジ締め時の衝撃を吸収し、負荷を軽減するので、正確なネジ締め作業を実現します。
用途
組み立てラインでの作業者の疲労軽減や安全対策、トルク精度の向上に。
トラスコ品番
109-8965
適合機種
VE-5000(P、SOP)、VE-6000(P、SOP)
材質
スタンド、シャフト:鉄 保持治具:ステンレス
質量(kg)
0.85
注意
※電動ドライバーの重量負荷軽減には、ツールバランサーを併用して下さい。※間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。※電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。※本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。※本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。