※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3020)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
管接続口径
(04)1/2
注文コード
39901785
品番
IR3020-F04-R
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・管接続口径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
管接続口径
(04)1/2
ボディサイズ
3
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
ポートねじの種類
(F)G
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
CADデータダウンロード