※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR3020)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01〜0.8 管接続口径(04) 1/2 注文コード39901794 品番IR3020-F04H-A
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は設定圧力範囲・接続口径・管接続口径など107種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 管接続口径(04) 1/2 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(F) G ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 取付け方法(H) 六角パネルナット付(パネルマウント用) 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01〜0.8 排気方向(0) 下排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする