中発販売
中発販売の 運搬機器
中発販売の 運搬台車
中発販売の 平台車
BIGバリアボード専用台車(ボード4枚セット)専用台車のみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39902188
品番
BBD-CARRY
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です。BIGバリアボードが4枚積載可能です。4輪自在キャスターで運搬がスムーズです。ストッパー付キャスター(2輪)の採用で安全です。
荷台寸法(mm)
700×500
質量(kg)
7.2
用途
BIGバリアボードの運搬と保管に。
トラスコ品番
114-7396
材質
ベース:アルミ
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
500
特性
ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
700
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
注意
※BIGバリアボードは付属されていません。