※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BIGバリアボード専用台車(ボード4枚セット)BIGバリアボード4枚+専用台車お得セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ベース:アルミ、ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン 材質(車輪)ゴム 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 注文コード39902337 品番BBD-900A4C
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

BIGバリアボード4枚と専用台車がセットになっています。BIGバリアボードの運搬と保管に便利な専用台車です。BIGバリアボードが4枚積載可能です。4輪自在キャスターで運搬がスムーズです。ストッパー付きキャスター(2輪)の採用で安全です。

荷台寸法(mm)700×500 質量(kg)19.2 トラスコ品番114-7390 材質ベース:アルミ、ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン 表示内容立入禁止 用途BIGバリアボードの運搬と保管に。 セット内容BIGバリアボード4枚+専用台車(自在キャスター×2、自在ストッパー付キャスター×2) 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)500 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)700 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする