※6-M23-3-IR1000-A-2000-A-3000-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
圧力計
(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
流れ方向
(R)右→左
注文コード
39902932
品番
IR3021-04BEC-R-A
参考基準価格(税別)
¥25,780
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・流れ方向
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)
(2) 0.01~0.8
ボディサイズ
3
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)上向き
取付け方法
(B) ブラケット付
排気方向
(1) 正面排気
流れ方向
(R)右→左
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計
(EC) NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力
CADデータダウンロード