※6-M23-4-IR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04)1/2
圧力計
圧力計なし
ポートねじの種類
(N)NPT
注文コード
39903282
品番
IR3120-N04B-R
参考基準価格(税別)
¥22,920
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ポートねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04)1/2
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
設定方式
(1)エアオペレート
ポートねじの種類
(N)NPT
圧力計
圧力計なし
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
CADデータダウンロード