プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリプロピレン(PP) ブルー 仕様種別:SK-D4-1111-8-BL 注文コード39903308 品番81220200BL510
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質・色・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。

材質ポリプロピレン(PP) ブルー 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 トラスコ品番459-4011 仕様種別:SK-D4-1111-8-BL 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 幅(mm)260 質量(kg)8 高さ(mm)127 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする