輸出用プラスチックパレット(平置き使用限定)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39903317 品番81213601BKRCP
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

輸出入使用を前提とした軽量設計と輸送効率向上のためのさまざまな工夫が盛り込まれています。パレットを180°回転させることにより、スタッキングとネスティングの2つの形態で使用でき、空パレットの返送、保管効率が飛躍的にアップします。(ネスティング高さ:42mm)

材質リサイクルPP 再生ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 仕様種別:SK-SN4-1111-BK 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-4185 幅(mm)260 質量(kg)7.5 高さ(mm)130 間口(mm)1100 外寸(mm)1100×1100×130 ネスティング高さ(mm)42 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※SK-SN4-1111-BKはPPバンドなどの荷崩れ防止対策を施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする