※6-M23-4-IR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ(IR3120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02)1/4
圧力計
圧力計付
ポートねじの種類
(F)G
注文コード
39903343
品番
IR3120-F02BG
参考基準価格(税別)
¥24,790
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ポートねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
付属品
(BG)ブラケット+圧力計
ボディサイズ
3
設定方式
(1)エアオペレート
ポートねじの種類
(F)G
圧力計
圧力計付
CADデータダウンロード