商品レビューを投稿する内容量1枚材質ポリプロピレン(PP)色ブラック仕様種別:SK-D4-1111-8-BK注文コード39903484品番81220200BKRCP
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。