容量(L)416
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1096×793×643
色ライトブルー
トラスコ品番459-3847
種別SK-400-OR
材質PP
質量(kg)26.6
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
外寸法・幅(mm)1096
外寸法・高さ(mm)643
外寸法・奥行(mm)793
コンテナ種類ベタ目
適合フタSK400FUTA-B(別売)
有効内寸法・奥行(mm)683
有効内寸法・高さ(mm)603
有効内寸法・幅(mm)986
嵌合商品サンテナー B#400