ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
屋外用灯油タンク(95型)ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39904105
品番
SHT95NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
容量(L)
89
内容積(L)
99
トラスコ品番
116-5119
セット内容
水抜きジョイント・ボールバルブセット付き
材質
本体:ステンレス製
質量(kg)
20
タイプ
水抜きジョイント・ボールバルブセット付
板厚(mm)
(タンク本体)1.2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(外形寸法)867×430×1173(1023)
取出口
R1/2
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません