耐薬実験台

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39904683 品番 SKW3-2060
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

クリーン度を求められる研究室などに最適です。耐薬性のケムサーフが天板なので、実験室などに最適です。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)2000 奥行(mm)600 高さ(mm)800 質量(kg)45.4 色(天板) トラスコ品番116-2939 材質天板:ケムサーフ(フラッシュ構造) 本体:SUS304
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする