窓付きコインリターンロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39904884 品番 WSV8M-CR
参考基準価格(税別)¥184,180 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

窓付のため、中の収納物や使用状況が容易に確認できます。

ホワイト 間口(mm)900 奥行(mm)515 高さ(mm)1790 タイプ8人用 コインリターン錠式 トラスコ品番124-7038 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル 質量(kg)50 アズワン品番64-8774-83 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※錠前の取付けが必要です。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする