TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
軽荷重立ち作業台HRAE型(1段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
注文コード
39905645
品番
HRAE-0960F1DG
参考基準価格(税別)
¥69,240
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
薄型引出し付で、工具などの保管・管理に最適です。引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
34
材質(天板)
リノリューム張
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
868-8680
材質
本体:スチール
引出し
1列1段 F-1Wカギあり
注意
※奥行450mmタイプ以外取り付け可能です。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません