樹脂製運搬車静か台車クリーン (固定ハンドルタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39905688 品番 80540809BL503
参考基準価格(税別)¥50,630 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。キャスター部分のサビの発生をおさえます。キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)908×600 床面高さ(mm)217 質量(kg)14.8 トラスコ品番459-3626 種別805408-09 材質PP ブルー 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム(グレー色) 表面処理ハンドル:クロムメッキ仕上げ 外寸(mm)908×600×874 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)874 騒音値(dB)50 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 荷台寸法(奥行)(mm)908 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする