TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの 荷台収納
中型車載用ツールボックス(中皿付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39905758
品番
F-12000 (ナカザラツキ)
参考基準価格(税別)
¥87,820
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。車輌にセットしやすい寸法なので持ち運びに大変便利です。
仕様
南京錠(別売):取付可(30〜40mm)
トラスコ品番
239-0426
セット内容
中皿
材質
本体:スチール
質量(kg)
25.1
色
グリーン
中皿数(個)
Aタイプ×5ケ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×420×370
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません