サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39907553
品番
81360901BL510
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
片面2方差し1012サイズで最軽量です。差込口の端桁付近にズレ防止溝を4箇所設置しました。
材質
PP
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-D2-1012-BLL
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
818-8793
幅(mm)
260
質量(kg)
14.7
高さ(mm)
130
間口(mm)
1200
外寸(mm)
1200×1000×130
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200