※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IS10E)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ40 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa 管接続口径(06) 3/4 注文コード39908654 品番IS10E-4006-LR-A
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径など421種類から選べます 他の種類を見る
取付(R) 左 ボディサイズ40 管接続口径(06) 3/4 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(-) 0.1〜0.4MPa 設定圧力単位(-) MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする