※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 機械式圧力スイッチ
I Series(IS10E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
30
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6MPa
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
39909117
品番
IS10E-3003-6R-A
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・設定圧力範囲・管接続口径
など
421
種類から選べます
他の種類を見る
取付
(R) 左
ボディサイズ
30
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
設定圧力範囲
(6) 0.1〜0.6MPa
設定圧力単位
(-) MPa
CADデータダウンロード