HT95NVG 屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン 39909337 HT95NVG 屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン 39909337

屋外用灯油タンク(95型)スチール製

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39909337 品番 HT95NVG
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。

内容積(L)99 容量(L)89 トラスコ品番116-5122 セット内容小出しガン・ホース付き 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 板厚(mm)(タンク本体)1.2 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023) 取出口R1/2
注意
※タンクの規制は各市町村によって異なります。※設置、施工は所轄の消防署でご確認の上行って下さい。※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39909337
2021-12-09
用途:
屋外作業での暖房用
お米のささき 様 (農・林・水産業)

全く問題はないです。
給油のホースがもう少し長ければもっと良かったです。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする