ワコー
ワコーの ゴミ箱
ワコーの ダストカート
ダストカー ジャンボダストカージャンボ用内袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39910518
品番
WDC-J-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量(L)
440
材質
ポリプロピレン
用途
リネン業・ホテル・病院
トラスコ品番
828-7648
適合本体
WDC-J-B
質量(kg)
0.27
商品タイプ
袋のみ
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません