※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
相原電機
変圧器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
容量(kVA)
0.5
3
2
5
0.3
容量(VA)
500
3000
2000
5000
300
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39911349
品番
CLB21-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途
制御用、電源用、操作用、試験用として。
入力電圧(V)
220-200-0
出力電圧(V)
110-100-0
容量(kVA)
0.5
容量(VA)
500
トラスコ品番
455-0668
幅(mm)
135
質量(kg)
5.98
高さ(mm)
130
奥行(mm)
110
最大電流(A)
4.55
定格2次電流(A)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39911349
CLB21-500
77522166
ECL21-500N
複巻トランス
相原電機
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)