※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックパレット(薄型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39912024 品番81635200BKRCP
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。

材質リサイクルPP 再生ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 仕様種別:SK-R4-1114-6-BK 適合フォークリフト トラスコ品番439-1225 幅(mm)280 質量(kg)10.9 高さ(mm)100 間口(mm)1400 外寸(mm)1400×1100×100 中央桁幅(mm)350/280 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)280×58 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×58 外寸法・奥行(mm)1100
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃@0、2件目以降プラスŀずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅への配送不可商品です
※4t車入場可能が納品条件となります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする