GDO-SD8G1 ドライブレコーダーSDカード セルスター 39915655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライブレコーダーSDカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1枚画素数MLC/クラス10/8GB/SDHC注文コード39915655品番GDO-SD8G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

セルスタードライブレコーダー専用microSDカード(クラス10/MLCタイプ)です。

用途セルスタードライブレコーダーに。トラスコ品番102-6701材質ABS樹脂幅(mm)1高さ(mm)1.4質量(g)3奥行(mm)0.5視野角MLC/クラス10/8GB/SDHC画素数MLC/クラス10/8GB/SDHC
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする