容量(L)1205外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1990×1050×848色ブルートラスコ品番459-3791種別SK-1200-BL材質PP質量(kg)76.5有効内寸(mm)1860×900×693外寸(mm)1990×1050×848内寸(mm)1880×920×708フタなし底形状その他外寸法・幅(mm)1990外寸法・高さ(mm)848外寸法・奥行(mm)1050コンテナ種類ベタ目適合フタSK1200F-B(別売)有効内寸法・奥行(mm)900有効内寸法・高さ(mm)639有効内寸法・幅(mm)1860嵌合商品サンブリッド1000B 本体