容量(L)416
色オレンジ
トラスコ品番459-3855
種別SK-500-BL
材質PP
質量(kg)41
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
外寸法・幅(mm)1340
外寸法・高さ(mm)688
外寸法・奥行(mm)865
コンテナ種類ベタ目
適合フタSK500FUTA-B(別売)
有効内寸法・奥行(mm)740
有効内寸法・高さ(mm)532
有効内寸法・幅(mm)1215
嵌合商品サンテナー B#400