容量(L)503
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1340×865×688
色オレンジ
トラスコ品番459-3863
種別SK-500-OR
材質PP
質量(kg)41
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
外寸法・幅(mm)1340
外寸法・高さ(mm)688
外寸法・奥行(mm)865
コンテナ種類ベタ目
適合フタSK500FUTA-B(別売)
有効内寸法・奥行(mm)740
有効内寸法・高さ(mm)532
有効内寸法・幅(mm)1215