セルスター
ドライブレコーダーSDカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1枚
画素数
MLC/クラス10/16GB/SDHC
注文コード
39916827
品番
GDO-SD16G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セルスタードライブレコーダー専用microSDカード(クラス10/MLCタイプ)です。
用途
セルスタードライブレコーダーに。
トラスコ品番
102-6702
材質
ABS樹脂
幅(mm)
1
高さ(mm)
1.4
質量(g)
3
奥行(mm)
0.5
視野角
MLC/クラス10/16GB/SDHC
画素数
MLC/クラス10/16GB/SDHC
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39916827
GDO-SD16G1
43124175
GDO-SD16G1
ドライブレコーダー用microSDカード
セルスター
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました