DIAMOND
電動油圧式鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39917658
品番
DC32WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360,000
標準刃で32mmの太物鉄筋もスパッと切断できます。標準刃にてSD390の切断に対応します。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C4171500)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
用途
32mmまでの鉄筋なら標準刃でSD390鉄筋の切断が可能です。
切断能力(mm)
SD390 D32以下(4~32mm)
トラスコ品番
113-7110
セット内容
工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C4171500 専用木箱
質量(kg)
35.5
消費電力(W)
1330
定格電流(A)
14
入力電圧(V)
AC100
切断速度(秒)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません