大型コンテナジャンボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39917773 品番 29000100BL503
参考基準価格(税別)¥300,880 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。回転式フォークリフトを使用できます。(#500,#1000,#1200のみ)

容量(L)1010 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1700×1240×730 ブルー トラスコ品番459-3774 種別SK-1000-BL 材質PP 質量(kg)72 有効内寸(mm)1560×1080×575 外寸(mm)1700×1240×730 内寸(mm)1580×1100×590 フタなし 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300) 外寸法・幅(mm)1700 外寸法・高さ(mm)730 外寸法・奥行(mm)1240 コンテナ種類ベタ目 適合フタSK1000-FUTA-B(別売) 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)575 有効内寸法・幅(mm)1560 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする