ヨドコウ
ヨドコウの グレーチング・排水設備商品
ヨドコウの グレーチング用部品
グレーチングツブツブタイプ (U字溝用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39918979
品番
3GU15H19.T-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しているため、プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。メインバーのピッチが細かいため、通行時の安全性・快適性に優れています。
材質
スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
溝幅(mm)
150
内幅(mm)
141
寸法(mm)
(エンドアングル)L30×30×3
仕様
(適用荷重側溝)T-2
外幅(mm)
195
長さ(mm)
995
高さ(mm)
19
質量(kg)
8.1
トラスコ品番
754-7951
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません