用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。
トラスコ品番440-6419
セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター〜ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド
減速比3.6
軸径(Φmm)8
質量(kg)0.88
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
電圧(V)24±10%
電源二相/直流
軸の形状片軸/Dカット
取付寸法(mm)□60
基本ステップ角(°)0.5
モータ長(mm)82