9208182 スイベル型流量絞り弁 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39920896

 

9208182 スイベル型流量絞り弁 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39920896
9208182 スイベル型流量絞り弁 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 39920896

スイベル型流量絞り弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個タイプB注文コード39920896品番9208182
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。

用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。トラスコ品番103-4971質量(g)130タイプB管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする