タキロン
タキロンの 溶接棒
タキロンの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39921063
品番
Y-123 50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
棒径(Φmm)
3.5
棒長(mm)
50000
用途
タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
トラスコ品番
856-0724
材質
軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)
0.3
品番
(タキロン対応床材)MT101、(対応エポシール)S-101
長さ(m)
(棒)50
アズワン品番
64-8781-52
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません