画像準備中

軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番856-0725 注文コード39921079 品番Y-127 50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトラスコ品番など25種類から選べます 他の種類を見る

熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。

棒径(Φmm)3.5 棒長(mm)50000 用途タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。 トラスコ品番856-0725 材質軟質塩化ビニル樹脂系 質量(kg)0.3 品番(タキロン対応床材)NC148、(対応エポシール)S-103 長さ(m)(棒)50
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする