タキロン
タキロンの 溶接棒
タキロンの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
軟質塩化ビニル樹脂系床溶接棒タキストロン床溶接棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
856-0726
注文コード
39921088
品番
Y-201 50M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
熱風溶接機で熱溶接することで、強い溶着強度が発現します。
棒径(Φmm)
3.5
棒長(mm)
50000
用途
タキロンシーアイ長尺床材溶接用。床溶接棒。
トラスコ品番
856-0726
材質
軟質塩化ビニル樹脂系
質量(kg)
0.3
品番
(タキロン対応床材)MT201、(対応エポシール)S-201
長さ(m)
(棒)50
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません