※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給湯ポンプ ソフトカワエース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39921316 品番NFH2-250S
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。

口径(Φmm)25 吸入/吐出口径(mm)/ モーター出力(kW)0.25 電源(V)単相100 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)16 吸込全揚程(m)流込み0〜10 吐出量(L/min)19 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番116-6415 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする