【搬入設置込み】MSシュレッダー (A3対応)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39921587 品番UA-F25C-L
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。
くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。
グラデーションランプで過投入を防ぎます。
ローリングレベラーでくずをならします。

ダストボックス容量(L)79 用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分 仕様(メディア細断)× トラスコ品番125-8789 材質スチール 質量(kg)87 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×850 細断寸法(mm)(最大)2.5×30 最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz) アズワン品番64-8844-35 細断形状ワンカットクロス グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22 細断可能物ホッチキス芯 リバース機能あり サービス分類組立・設置・取付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文専用商品です。
※配送設置サービス込みとなっておりますので、買い物カゴへ追加後、詳細納入先情報をご入力ください。※受注後のキャンセル・返品不可製品となります。※搬入経路に段差がある場合、あるいはエレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合は、別途費用@20,000をご請求させていただきますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする