均等荷重(kg)400
テーブル寸法幅(mm)170
テーブル寸法奥行(mm)170
質量(kg)15
用途重作業用。作業台の高さ調節用。保守点検用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。
仕様(早送り装置)なし
トラスコ品番103-5025
材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理
ストローク(mm)200
テーブル高さ(mm)420
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170
ペダル回数7回(100mm)
昇降方式フットペダル式