コントローラー内蔵マイクロステップドライバー&ステッピングモーターセットCSA-UPギヤードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39921867 品番 CSA-UP56D1-SF
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 トラスコ品番440-6451 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター〜ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 減速比36 軸径(Φmm)8 質量(kg)0.88 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□60 基本ステップ角(°)0.05 モータ長(mm)82

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする