材質特殊超強化PP
色ライトブルー
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)2000
仕様種別:SK-TL-SN4-1111-BLL
適合ハンドパレットトラック、フォークリフト
トラスコ品番761-6619
幅(mm)260
質量(kg)10
高さ(mm)110
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×110
ネスティング高さ(mm)22
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×130
外寸法・奥行(mm)1100