※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グレーチングツブツブタイプ (U字溝用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39922418 品番3GU20H25.T-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

メインバーの表面に細かいすべり止め加工を施しているため、プレーンタイプに比べると滑り抵抗係数が一段と向上しています。メインバーのピッチが細かいため、通行時の安全性・快適性に優れています。

材質スチール 表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 溝幅(mm)200 内幅(mm)190 寸法(mm)(エンドアングル)L40×40×5 仕様(適用荷重側溝)T-14 外幅(mm)260 長さ(mm)995 高さ(mm)25 質量(kg)14.9 トラスコ品番754-8028
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする