篠田ゴム
篠田ゴムの ネット・シート・マルチ
篠田ゴムの シート
篠田ゴムの 防草シート
ニュープロットマット (芝保護用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39922646
品番
NPM15-1220
参考基準価格(税別)
¥20,688
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
芝の保護、育成用のラバーマットです。肥料、目土などの流出を防ぎ、芝の根付けを良くします。ハニカム構造と高密度特殊合成ゴム使用で、従来の保護材より耐久性を高めました。専用ピンで簡単に施工できます。
色
ブラック
材質
特殊合成ゴム
トラスコ品番
437-8784
セット内容
マット1枚 専用ピン10本
厚さ(mm)
15
質量(kg)
17
長さ(m)
2
幅(m)
1.2
注意
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません