※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カレンダータイマー(クォーツアナログ式)表面取付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39922768 品番ET-100SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クォーツ時計により高精度です。(月差15秒以内)7日間の曜日設定が可能です。RoHS指令対応品です。

用途ビル・工場設備。(電気炉、空調設備、セキュリティ) トラスコ品番324-9697 幅(mm)96 高さ(mm)155 質量(g)560 奥行(mm)70 消費電力(W)3 取付け方法表面取付型

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39922768 ET-100SC 37405986 ET-100SC カレンダータイマー スナオ電気 カレンダータイマー スナオ電気 1台 46,980 税込51,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする