スナオ電気
スナオ電気の 制御機器・PLC・リレー
スナオ電気の タイマ/タイムスイッチ
スナオ電気の デジタルタイマ
カレンダータイマー(クォーツアナログ式)表面取付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39922786
品番
ET-200SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クォーツ時計により高精度です。(月差15秒以内)7日間の曜日設定が可能です。RoHS指令対応品です。
用途
ビル・工場設備。(電気炉、空調設備、セキュリティ)
トラスコ品番
324-9719
幅(mm)
96
高さ(mm)
155
質量(g)
560
奥行(mm)
70
消費電力(W)
3
取付け方法
表面取付型
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39922786
ET-200SC
37406004
ET-200SC
カレンダータイマー
スナオ電気
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました