放熱ゲルシートラムダゲル(硬度60)

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39922987 品番 COH-1016LVC-T1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。

用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 トラスコ品番779-5769 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 質量(g)272 使用温度範囲(℃)-40〜150 硬度60(針入度1/10mm) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×400×1.0 伸び(%)205 体積抵抗率(Ωcm)6.1×10[[の13乗]] 引張強度(MPa)0.21 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物 絶縁破壊強度(kV/mm)18.8
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキサンを含有しています。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
機器の放熱
サービス業

400x400なので結構大きいが、1枚ものとしては使用づるのが困難。
粘着性があり延びるため俺やしわになる。
小さい面積に少し貼るという使い方はできるが一面貼り付けるというのは厳しい。
効果も実感できなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする