オギハラ工業
オギハラ工業の グレーチング・排水設備商品
オギハラ工業の グレーチング用部品
グレーチングリフターらくチング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39923346
品番
OGL-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。キャスター付で移動から元に戻す作業も簡単にできます。会社から一般家庭まで、側溝の清掃に最適です。
用途
会社や店舗の敷地内から一般家庭の側溝の清掃などに便利です。
トラスコ品番
115-5160
材質
本体:スチール
質量(kg)
7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×330×1200
注意
※ベアリングバーピッチ8.5mm以上のグレーチング(あら目タイプ)、重量30kg以内のグレーチングに使用可能です。※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません